Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 3111 Gr.8 naturfarben/grau PSA I NITRAS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1571273
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3111-8
EAN/GTIN:
     4059904034563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
NITRAS Nappa-Trikot-Handschuhe · Baumwoll-Trikot · naturfarben · Nappaleder · grau · mit Schichtel Weitere technische Eigenschaften: · Größe(n): 8
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
naturfarben/grau
Marke:
NITRAS
Material:
Baumwoll-Trikot/Nappaleder
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,05*
€ 11,81*
7 Tage
unbekannt
7
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 11,84*
1
€ 3,19*
ab € 8,15*
€ 11,95*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,65*
€ 20,69*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 1,265* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.