Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose 502 Gr.102 196-kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose 502 Gr.102 196-kornblau ROFA
Bundhose 502 Gr.102 196-kornblau ROFA
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1571482
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     95502/196/102
EAN/GTIN:
     4026257813343
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die rofa PROBAN® SCHWEISSERSCHUTZ Bundhose aus Proban®Gewebe ist atmungsaktiv und flammbeständig. Der Bund mit Gürtelschlaufen und Knöpfen für Hosenträger schafft optimalen Halt und einen angenehmen Tragekomfort. Innovative Taschenlösungen sind praktisch für mehr Effektivität beim Arbeiten. Das Proban®Gewebe bleibt auch nach häufigem Waschen flammbeständig. Ausführung: Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · innen zusätzlich Knöpfe für Hosenträger · Schlitz mit Knöpfen · 2 Seitentaschen · rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf · Proban®
Weitere Informationen:
Farbe:
196-kornblau
Größe:
102
Stoffgewicht ca.:
525 g/m²
Marke:
ROFA
Material:
Gewebe 95, Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Kl. 2 A1 A2
PSA-Kategorie:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,98*
€ 76,17*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,43*
€ 76,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,63*
€ 83,24*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,08*
€ 89,69*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,37*
€ 92,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.