Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Proban Plus royal Gr. 102 100% BW-ZD-Pilot, ca. 525g/m², nach EN 531 AB2C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7298000702
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     95502/196-102
EAN/GTIN:
     4026257813343
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Schweißerschutz-Bundhose 95502/196

2 seitliche senkrechte Eingrifftaschen, 1 Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, 1 Zollstock Tasche, Gürtel Schlaufen, Schlitz mit Knöpfen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 525 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
Blau
Serie:
Proban Schweißerschutz
Farbvariante:
Kornblau
Größe:
102
Norm:
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
Norm II:
EN ISO 11611 Klasse 2/A1
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose blau größe 102, arbeitshose gr. 102, rofa arbeitshose, Hose, Hose Proban Plus royal Gr. 102 100% BW-ZD-Pilot ca. 525g/m² nach EN 531 AB2C1, 95502/196-102
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,98*
€ 76,17*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,43*
€ 76,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,63*
€ 83,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,08*
€ 89,69*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,37*
€ 92,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.