Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 A 12 Federstahl feuerverz. 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1571490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001270210120000
EAN/GTIN:
     4043952053508
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 137 A
~DIN 127 Federstahl Form A feuerverzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 12mm · Form: Form A · Gruppencode: 00127.021 · Normart: DIN 127 · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = aufgebogen
Norm:
DIN 127
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4000
500
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0353*
4 Tage
4500
500
€ 4,30*
ab € 0,0285*
€ 0,0418*
Lager 4757
3600
500
€ 4,95*
ab € 0,0312*
€ 0,043*
1 Tag
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,032*
€ 0,0438*
6 Tage
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0345*
€ 0,0484*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0312* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.