Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4140 D4140.03-18.00F19-D WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1580821
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7508853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4140 · Drion·tec™ · Zylinderschaft mit Fläche · inch · 3xD · Spitzenwinkel 140° · Z=2 · Dc=18mm Weitere technische Eigenschaften: · d4: 0,984″ · l4: 3,622inch · Lc: 2,244mm · Anzahl WSP: 1 · Dc: 18mm · A12: 18,99mm · B3: 92mm · B4: 57mm · B5: 143,59mm · B6: 72mm · B7: 3,276mm · B71: 88,724mm · C11: ZYL · C12: 11 · C14: 3 · C15: 5 · C2: 750 · C3: 19,05mm · C31: h6 · C4: 51,59mm · D11: 2 · E1: 140° · F1: R · Flute_Helix: 20° · Flute_Helix_Direction: R · G11: C · H4: S · J1: - · J52: P6001-D18 · J6: ZYL11R7500h$06 · LPR: 92mm · NSM: DIN4000-86 · OAL: 143,59mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
D4140.03-18.00F19-D
Aufnahmegröße:
3/4
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wechselplattenhalter, Wendeplatten-Bohrkörper, Wendeplattenbohrkörper, Wendeschneidplatten-Bohrkörper, Bohrwerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Bohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,30*
€ 535,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,61*
€ 532,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,58*
€ 493,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,77*
€ 468,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,94*
€ 444,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5043211
ab € 20,47*
Zubehör
WALTER
5050333
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.