Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4140 D4140.03-16.00F19-C WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1580823
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7508851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4140 · Drion·tec™ · Zylinderschaft mit Fläche · inch · 3xD · Spitzenwinkel 140° · Z=2 · Dc=16mm Weitere technische Eigenschaften: · d4: 0,984″ · l4: 3,307inch · Lc: 2,008mm · Anzahl WSP: 1 · Dc: 16mm · A12: 16,99mm · B3: 84mm · B4: 51mm · B5: 135,59mm · B6: 64mm · B7: 2,912mm · B71: 81,088mm · C11: ZYL · C12: 11 · C14: 3 · C15: 5 · C2: 750 · C3: 19,05mm · C31: h6 · C4: 51,59mm · D11: 2 · E1: 140° · F1: R · Flute_Helix: 20° · Flute_Helix_Direction: R · G11: C · H4: S · J1: - · J52: P6001-D16 · J6: ZYL11R7500h$06 · LPR: 84mm · NSM: DIN4000-86 · OAL: 135,59mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
D4140.03-16.00F19-C
Aufnahmegröße:
3/4
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wechselplattenhalter, Wendeplatten-Bohrkörper, Wendeplattenbohrkörper, Wendeschneidplatten-Bohrkörper, Bohrwerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Bohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,18*
€ 483,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,50*
€ 482,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,33*
€ 444,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,75*
€ 434,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,84*
€ 407,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5043209
ab € 20,44*
Zubehör
WALTER
5050331
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.