Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatten-Bohrer D4120-05-40.00F40-P46 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1580829
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6929425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Wendeschneidplatten-Bohrer D4120 · Drion·tec™ · 5xD · Zylinderschaft mit Fläche · metrisch · Dc=40mm Weitere technische Eigenschaften: · d4: 50mm · l4: 240mm · Lc: 200mm · l5: 70mm · Anzahl WSP: 1 · d1: 40mm · Dc: 40mm · B3: 240mm · B4: 200mm · B5: 310mm · B6: 229,2mm · B7: 0,474mm · B71: 239,526mm · C11: ZYL · C12: 11 · C14: 1 · C15: 5 · C2: 400 · C3: 40mm · C31: h6 · C4: 70mm · D11: 1 · E1: 176° · F1: R · Flute_Helix: 15° · Flute_Helix_Direction: R · G11: S · H4: S · J1: - · J42: P4840C-6R-A57 · J52: P4840P-6R-A57 · NSM: DIN4000-86
Weitere Informationen:
Ausführung:
D4120-05-40.00F40-P46
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wendeplattenbohrer walter, wendeplatten vollbohrer, Bohrwerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Bohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 712,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,90*
€ 1.023,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,73*
€ 970,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,08*
€ 925,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,86*
€ 892,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 734,40*
€ 873,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,26*
€ 847,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5043211
ab € 19,46*
Zubehör
WALTER
5050322
ab € 186,83*
Zubehör
WALTER
5050333
ab € 7,45*
Zubehör
WALTER
6421702
ab € 348,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.