| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1580903 Herst.-Nr.: 6929216 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wendeschneidplatten-Bohrer D4120 · Drion·tec™ · 2xD · Zylinderschaft mit Fläche · metrisch · Dc=14mm Weitere technische Eigenschaften: · d4: 25mm · l4: 48mm · Lc: 28mm · l5: 50mm · Anzahl WSP: 1 · d1: 20mm · Dc: 14mm · B3: 48mm · B4: 28mm · B5: 98mm · B6: 43,7mm · B7: 0,275mm · B71: 47,725mm · C11: ZYL · C12: 11 · C14: 1 · C15: 5 · C2: 200 · C3: 20mm · C31: h6 · C4: 50mm · D11: 1 · E1: 176° · F1: R · Flute_Helix: 30° · Flute_Helix_Direction: R · G11: S · H4: S · J1: - · J42: P4840C-1R-A57 · J52: P4840P-1R-A57 · NSM: DIN4000-86 Weitere Informationen: | | Ausführung: | D4120-02-14.00F20-P41 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |