Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer DC160-05-19.100F1-WJ30ET TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1583375
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     7377780
EAN/GTIN:
     4031132410029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC160 · Advance · X·treme Evo · DIN 6537 L · 5xD · Schaft DIN 6535 HE · Spitzenwinkel 140° · WJ30ET · Dc=19,1mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaftlänge: 50mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Spannutlänge: 101mm · Schaft-Ø: 20mm · Modell: DC160-05-19.100F1-WJ30ET · B9: 77 · H11: - · LPR: 102,996mm · OAL: 153mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
19,1 mm
Gesamtlänge:
153 mm
Spirallänge:
77 mm
Schaftausführung:
ZYL
Spitzenwinkel:
140 °
Beschichtung:
TiSiAlCrN/AlTiN
Marke:
TITEX
Norm:
DIN 6537 L
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,86*
€ 531,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,48*
€ 519,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,55*
€ 480,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,92*
€ 460,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,99*
€ 423,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
8156082
ab € 1.045,12*
Sonstiges
WALTER
8156088
ab € 1.146,80*
Sonstiges
WALTER
8156069
ab € 769,36*
Sonstiges
WALTER
8156076
ab € 845,33*
Sonstiges
WALTER
6381039
ab € 559,77*
Sonstiges
WALTER
6381079
ab € 626,79*
Sonstiges
WALTER
6381038
ab € 445,02*
Sonstiges
WALTER
6381125
ab € 331,99*
Sonstiges
WALTER
6381126
ab € 458,44*
Sonstiges
WALTER
6381127
ab € 568,72*
Sonstiges
WALTER
6852043
ab € 309,41*
Sonstiges
WALTER
6381129
ab € 331,20*
Sonstiges
WALTER
6381180
ab € 501,24*
Sonstiges
WALTER
6381181
ab € 564,03*
Sonstiges
WALTER
6852122
ab € 673,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.