Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer DC160-12-16.500A1-WJ30EU TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1583671
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     7378917
EAN/GTIN:
     4031132420301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
kühlkanalbohrer
VHM · Sorte WJ30EU · TiSiAlCrN/AlTiN-Kopfbeschichtet · 12xD · Spitzenwinkel 140 ° · profilgeschliffen · Schaft nach DIN 6535 HA · rechtsschneidend · mit zwei verdrallten innenliegenden Kühlkanälen · vorzugsweise zur Bearbeitung der ISO Werkstoffgruppen P, K, N und S sowie für den Einsatz in den Gruppen M, H und O geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,25mm/U · Schaftlänge: 48mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Schaft-Ø: 18mm · Modell: DC160
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16,5 mm
Gesamtlänge:
285 mm
Spirallänge:
216 mm
Schaftausführung:
zylinderschaft
Spitzenwinkel:
140 °
Beschichtung:
TiSiAlCrN/AlTiN-beschichtet
Marke:
TITEX
Norm:
TP-NORM 65
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, Stahlbohrer, Vollhartmetall-Kühlkanalbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 643,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,22*
€ 926,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,28*
€ 873,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,20*
€ 834,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,15*
€ 807,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 664,18*
€ 790,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,78*
€ 766,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.