Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkanalbohrer DC160-12-17.500A1-WJ30EU TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1583673
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     7378919
EAN/GTIN:
     4031132420325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkanalbohrer
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
kühlkanalbohrer
VHM · Sorte WJ30EU · TiSiAlCrN/AlTiN-Kopfbeschichtet · 12xD · Spitzenwinkel 140 ° · profilgeschliffen · Schaft nach DIN 6535 HA · rechtsschneidend · mit zwei verdrallten innenliegenden Kühlkanälen · vorzugsweise zur Bearbeitung der ISO Werkstoffgruppen P, K, N und S sowie für den Einsatz in den Gruppen M, H und O geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,26mm/U · Schaftlänge: 48mm · Schaft-Ø-Toleranz: h6 · Schaft-Ø: 18mm · Modell: DC160
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
17,5 mm
Gesamtlänge:
285 mm
Spirallänge:
216 mm
Schaftausführung:
zylinderschaft
Spitzenwinkel:
140 °
Beschichtung:
TiSiAlCrN/AlTiN-beschichtet
Marke:
TITEX
Norm:
TP-NORM 65
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, Stahlbohrer, Vollhartmetall-Kühlkanalbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 703,71*
€ 931,80*
Frei Haus
ab € 836,30*
€ 938,02*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,80*
€ 1.108,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,77*
€ 1.008,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,23*
€ 958,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,28*
€ 908,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 720,87*
€ 857,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,71*
€ 837,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 444,15*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 444,79*
Sonstiges
WALTER
FS2228
ab € 130,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.