Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurcher TC430-M12X1.25-L2-WW60AD PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1583739
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     7427770
EAN/GTIN:
     4042446291372
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindeformer TC430 · Supreme · kurzer Anschnitt · ≤3,5xD · MF/6HX · DIN 2174° · geeignet für Grundloch · geeignet für Durchgangsbohrung · WW60AD · MF 12x1.25 · P=1,25mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: TC430-M12X1.25-L2-WW60AD · Schaft-Ø: 9mm · H11: - · OAL: 100mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2174
Gewinde-Nenn-Ø:
MF 12x1.25
Steigung:
1,25 mm
Einsatzlänge:
73 mm
Beschichtung:
TIN
Schaftlänge:
30 mm
Form:
C
Marke:
PROTOTYP
Toleranzfeld:
6HX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindeformer, Gewindefurcher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23
Frei Haus
ab € 166,73*
€ 238,97*
Frei Haus
ab € 197,52*
€ 240,73*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,97*
€ 284,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,37*
€ 247,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.20.090
ab € 62,90*
Sonstiges
WALTER
C340.25.090
ab € 69,88*
Sonstiges
WALTER
C340.32.090
ab € 76,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,58*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,87*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,12*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER20-105
ab € 219,83*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,45*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER32-105
ab € 248,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER25
ab € 168,58*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.075.ER32
ab € 178,98*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER20
ab € 160,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.