Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer TC420-M16-LH-WW60AD PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1583874
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     7427343
EAN/GTIN:
     4042446287818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-Co PM · TiN-beschichtet · Form C · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · mit verlängertem Schaft · Toleranzfeld 6HX · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · vorzugsweise zur Bearbeitung der ISO Werkstoffgruppen P, M und N sowie für den Einsatz in den Gruppen K und S geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 20mm · Schaft-Ø: 12mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 376 XL (ähnlich )
Gewinde-Nenn-Ø:
M16
Steigung:
2 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Vierkant:
9 mm
Kernloch-Ø:
14 mm
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Marke:
PROTOTYP
Toleranzfeld:
6HX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindeformer m16, gewindeformer, Gewindefurcher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,10*
€ 203,87*
Frei Haus
ab € 169,04*
€ 205,36*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,87*
€ 242,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,91*
€ 227,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 152,87*
€ 181,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,10*
€ 169,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.25.120
ab € 70,11*
Sonstiges
WALTER
C340.32.120
ab € 76,80*
Sonstiges
WALTER
C340.40.120
ab € 90,81*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,58*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,79*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,55*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 287,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,72*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,87*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,12*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 199,44*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER25-105
ab € 234,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.