| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1584409 Herst.-Nr.: DFJ213ZL EAN/GTIN: 0088381864107 |
| |
|
| | |
| DFJ213ZL Akku-Klimajacke Workwear Gr. LErhältlich in den Größen M · L · XL · 2XL · 3XL Zwei flache Lüfter mit BL-Motor für mehr Komfort Zum Herabkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung Luft wird durch einen Ventillator im Rückenbereich angesaugt · bläst über die Haut und tritt durch die Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus Akku-Adapter muss zur Maschinenwäsche entnommen werden 5 Taschen: 2 Brusttaschen mit Reißverschluss · Seite rechts/links · linker Arm Luftstromregler mit 3 LED-AnzeigenTechnische Details: Laufzeit mit BL1860B: bis 33 Std. Fördermenge ZollLowZoll: 1500 l/min Fördermenge ZollMediumZoll: 1700 l/min Fördermenge ZollHighZoll: 2100 l/min Turbo Modus: 2200 l/min Größe: M/L/XL/2XL/3XL Material Aussenstoff: 100% Polyester Akkuspannung: 18 V Gewicht (inkl. Akku)): 1,2 kg Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,095 kg | Material Außenstoff: | 100% Polyester | Laufzeit mit BL1860B: | bis 33 h | Marke: | MAKITA | Akkuspannung: | 12/14,4/18 V | Lieferumfang: | Glasschutzdüse · Breitschlitzdüse · Reflektordüse · Transpor | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klimajacken und Zubehör |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,87* | € 129,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 107,21* | € 129,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 106,71* | € 129,72* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,17* | € 133,22* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,96* | € 138,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|