| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1585285 Herst.-Nr.: 40107 EAN/GTIN: 4003866401079 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cresta B - Holz-Stehleiter 2 x 7 Sprossen Die solide Basisleiter für Maler. Holme aus hochwertigem · ausgesuchtem Nadelholz · Sprossen aus Buchenholz. Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder. Niedrige Temperaturleitfähigkeit damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl. Entspricht der Norm EN 131 professional.Weitere technische Eigenschaften:· senkrechte Leiterhöhe: 1,98m· prüfpflichtig: ja· Grundfläche: 1,19 x 0,57m· Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265mm· Stufentiefe: 21mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sprossen: | 2 x 7 | Arbeitshöhe bis ca.: | 3,35 m | Leiterlänge: | 2,08 m | untere äußere Breite: | 0,57 m | Gewicht: | 13 kg | Marke: | ZARGES | max. Gesamtbelastung: | 150 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, holzleiter 7 sprossen, holzleiter, zarges holzleiter, Sprossenstehleitern, Steighilfe, Stehleitern, Aufstiegshilfe, Leiter, Stufenstehleitern, 8000357262 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |