Holz-Stufen-Stehleiter, beidseitig , 7 Stufen , Länge 1,69 m , Holmgröße 66 mm 95 mm tiefe Stufen aus Buche, rutschsicher profiliert kräftige Stahlscharniere Ebene Fläche als oberer Leiternabschlus...
Entspricht DIN EN 131 Ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequemm auf extra breiten, waagrecht eingebauten, Sprossen Ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequem auf extra breiten, waagrecht eing...
Produktbeschreibung: starke Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung Sprossen aus stabilem Buchenholz Spreizsicherung durch hochf...
Holz-Sprossen-Anlegeleiter , 7 Sprossen , Länge 2,1 m , Holmgröße 56 mm Die klassische Bauleiter Parallel mit Vierkantholmen Nachstellbare Spannbolzen Breite 38 cm Sprossenabstand 28 cm Holz-Leiter...
Holz-Sprossen-Stehleiter "Classic" , 7 Sprossen , Länge 2,1 m , Holmgröße 56 mm Die klassische Handwerkerleiter Konisch, beidseitig begehbar Eimerhaken serienmäßig Seitenbandscharniere aus verzinkt...
Bis Größe 10 nach DIN EN 131 91 mm tiefe Stufen Ab Größe 11 nach DIN 4567-3 - ohne Traverse Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten Holme komplett aus natürlichem, astfreien Nadelholz 80 mm tiefe Stufen...
Der Leiternklassiker für die verschiedensten Arbeiten. Beliebt bei Malern und Elektrikern. + Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier + Spreizsicherung durch Ketten + Sicherungslaschen sorg...
Die komfortable, beidseitig begehbare Stehleiter aus Holz mit tiefen Stufen für einen ermüdungsfreien Stand. Ideal für Maler und Elektriker. + Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier + Spr...
JUST Holz Stehleiter Sprossen=7 Länge=2,26 m Die universell einsetzbare Leiter für den täglichen und besonderen beruflichen Gebrauch. Geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 bzw. ÖNORM Z 1501, Spro...
Stufen-Stehleiter aus Holz Holme aus massivem Nadelschnittholz, Stufen aus Buchenholz 80 mm tiefe, geriffelte Stufen Die obersten beiden Sprossen aus Buche 22 x 44 mm Verzapfte Stufen-/Holmverbindu...
Holz-Sprossen-Stehleiter, mit Eimerhaken, 2 x 7 Sprossen. Stabiler Hufeisenbeschlag und besonders reißfeste Ketten aus verzinktem Stahl als Spreizsicherung. Holme aus hochwertigen, astfreien Hölzer...
Die komfortable, beidseitig begehbare Stehleiter aus Holz mit tiefen Stufen für einen ermüdungsfreien Stand. Ideal für Maler und Elektriker. + Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier + Spr...
Holz-Stehleiter mit Komfort-Breitsprossen, beidseitig begehbar, 2 x 7 Sprossen. Serienmäßig mit Werkzeugablagetasche und Eimerhaken. 50 mm breite Auftrittsfläche, ergonomisch waagerecht eingebaut f...
Holz-Stehleiter mit Komfort-Stufen, beidseitig begehbar, 2 x 7 Stufen. TRBS 2121-2-konform - Stufen statt Sprossen. 80 mm breite Auftrittsfläche, für sicheres und ermüdungsfreies Stehen. Serienmäßi...