Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter Coni B 2x4 Sprossen L.1,22m A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleiter Coni B 2x4 Sprossen L.1,22m A
Stehleiter Coni B 2x4 Sprossen L.1,22m A
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1585316
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40274
EAN/GTIN:
     4003866402748
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossen-Stehleiter
Coni B - LM-Stehleiter 2 x 4 Sprossen Für alle · die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m. Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer · geriffelter Auftrittsfläche. Robuste · stabil verschraubte · Stahlscharniere. Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte · verdrehsicher an der Sprosse befestigt. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse. Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm. Entspricht der Norm EN 131 professional. · Anwendung:Für die Verwendung der Stehleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten."Weitere technische Eigenschaften:· senkrechte Leiterhöhe: 1,2m· Ausführung: beidseitig begehbar· prüfpflichtig: ja· Grundfläche: 0,9 x 0,47m· Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265mm· Stufentiefe: 30mm"
Weitere Informationen:
Sprossen:
2 x 4
Arbeitshöhe bis ca.:
2,5 m
Leiterlänge:
1,22 m
untere äußere Breite:
0,47 m
Gewicht:
4,4 kg
Marke:
ZARGES
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-leiter zarges, alu-leiter, alu-leiter 4stufig, Steighilfe, Sprossenstehleitern, Aufstiegshilfe, Stehleitern, Stufenstehleitern, Leiter, 8000482884
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 126,91*
€ 159,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,93*
€ 160,03*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,17*
€ 160,31*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 128,77*
€ 161,83*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,20*
€ 193,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.