Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1585379 Herst.-Nr.: 40745 EAN/GTIN: 4003866407453 |
| |
|
| | |
| Anbauset Hebeschlinge Textil Hebeschlinge aus Chemiefasern Tragfähigkeit bis zu 200 kg pro Kiste. Geringeres Gewicht. Keine Klappergeräusche.Weitere technische Eigenschaften:· Material: Chemiefaser Weitere Informationen: | | Material: | Chemiefaser | Marke: | ZARGES |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollensätze, Nachrüstsatz, Lenk-/Bockrollen, Rollen, Rollensatz, 8000356595 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,62* | € 271,75* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,19* | € 271,76* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,15* | € 275,92* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,64* | € 286,24* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 267,94* | € 346,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|