Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter Meistertritt S 3Stufen L.1,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleiter Meistertritt S 3Stufen L.1,75
Stehleiter Meistertritt S 3Stufen L.1,75
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1585507
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41632
EAN/GTIN:
     4003866416325
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Meistertritt S - LM-Stehleiter m Plattform 3 Stufen Sicherer Stand auf sehr großer Standplattform · rutschsicherer Auf- und Abstieg dank Safer Step Technology. Sogenannte „Leichte Plattformleiter“ - BG-Bau-gefördert. 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen. Besonders großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (ca. 380 x 390 mm). Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge. Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg. Höhe des Haltebügels 1.000 mm. Entspricht der Norm EN 131 professional.Weitere technische Eigenschaften:· Stufentiefe: 80mm· Stufenabstand: 265mm· prüfpflichtig: ja· Grundfläche: 0,91 x 0,59m· Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58mm· Länge als Arbeitsbühne: 380mm· Leiterlänge: 1,92m· Plattformbreite: 390mm· senkrechte Leiterhöhe: 1,77m
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
3
Arbeitshöhe bis ca.:
2,8 m
Plattformhöhe:
0,77 m
Gesamthöhe:
1920 mm
untere äußere Breite:
0,59 m
Gewicht:
9,5 kg
Außenbreite:
590 mm
Marke:
ZARGES
Ausführung:
einseitig begehbar
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,08*
€ 292,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,66*
€ 295,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,81*
€ 301,80*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,59*
€ 309,69*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,67*
€ 401,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,22*
€ 477,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,69*
€ 447,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,29*
€ 423,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,55*
€ 405,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 329,57*
€ 392,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,67*
€ 363,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.