Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1585652 Herst.-Nr.: 42935 EAN/GTIN: 4003866429356 |
| |
|
| | |
| Horizontalstrebe für 1,80 m Länge Zur Aussteifung des unteren Gerüstteils. Farbe der Klauen: Grau.Weitere technische Eigenschaften:· für Gerüstlängen: 1,8m Weitere Informationen: | | Marke: | ZARGES | Gewicht: | 2,3 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,01* | € 77,50* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,41* | € 79,28* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,89* | € 79,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 63,14* | € 80,20* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 69,30* | € 97,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|