Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst Compactmaster S-PLUS 1T Arbeits-H.6,55m Plattform-Gr.0,6x1,8m Zarges


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1586123
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53141
EAN/GTIN:
     4003866531417
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Compactmaster S-PLUS 1T - Klappgerüst Arbeitshöhe 6,55 m Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand. Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit) · Gerüstlänge: 1,80 m. Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar. Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau. Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1. Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich. Weitere technische Eigenschaften: · Länge als Arbeitsbühne: 1,8m · Plattformbreite: 0,6m · Plattformgröße: 0,6 x 1,8m · Plattformhöhe: 4,55m
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
6,55 m
Gerüsthöhe:
5,8 m
Gewicht:
165,6 kg
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, zarges fahrgerüst, fahrgerüst, fahrgerüst gerüsthöhe 5,3 m, Fahrgerüste, Gerüst, Gerüste
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.769,91*
€ 3.920,54*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.770,31*
€ 3.920,95*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.780,22*
€ 3.939,12*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.788,69*
€ 3.939,61*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.839,51*
€ 3.991,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.991,61*
€ 4.750,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.968,70*
€ 4.722,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.876,93*
€ 4.613,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.839,94*
€ 4.569,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.839,51*
€ 4.569,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.