Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst Compactmaster S-PLUS 1T Arbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klappgerüst Compactmaster S-PLUS 1T Arbe
Klappgerüst Compactmaster S-PLUS 1T Arbe
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1586125
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53151
EAN/GTIN:
     4003866531516
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Compactmaster S-PLUS 1T - Klappgerüst Arbeitshöhe 7,65 m Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand. Gerüstbreite: 0,85 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit) · Gerüstlänge: 1,80 m. Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar. Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau. Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1. Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich.Weitere technische Eigenschaften:· Länge als Arbeitsbühne: 1,8m· Plattformbreite: 0,6m· Plattformgröße: 0,6 x 1,8m· Plattformhöhe: 5,65m
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
7,65 m
Gerüsthöhe:
6,9 m
Gewicht:
189,8 kg
Marke:
ZARGES
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, zarges fahrgerüst, fahrgerüst, fahrgerüst arbeitshöhe 7,6m, Gerüste, Gerüst, Fahrgerüste, 8000356646
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.427,30*
€ 4.584,81*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.422,21*
€ 4.585,21*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.435,64*
€ 4.606,59*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.445,44*
€ 4.607,15*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.970,56*
€ 5.693,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.693,97*
€ 6.775,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.517,31*
€ 6.565,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.271,84*
€ 6.273,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.136,25*
€ 6.112,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.970,56*
€ 5.914,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.