Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst Compactmaster S-PLUS 2T Arbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klappgerüst Compactmaster S-PLUS 2T Arbe
Klappgerüst Compactmaster S-PLUS 2T Arbe
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1586145
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     53241
EAN/GTIN:
     4003866532414
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Compactmaster S-PLUS 2T - Klappgerüst Arbeitshöhe 6,55 m Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand. Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (unterer Teil inkl. Scharnier) · Gerüstlänge: 1,80 m. Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar. Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau. Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1. Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich.Weitere technische Eigenschaften:· Länge als Arbeitsbühne: 1,8m· Plattformbreite: 1,2m· Plattformgröße: 1,2 x 1,8m· Plattformhöhe: 4,55m
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
6,55 m
Gerüsthöhe:
5,8 m
Gewicht:
225 kg
Marke:
ZARGES
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, zarges fahrgerüst, fahrgerüst, fahrgerüst gerüsthöhe 5,3 m, Gerüst, Gerüste, Fahrgerüste, 8000356645
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.810,99*
€ 4.978,93*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.811,39*
€ 4.979,34*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.824,93*
€ 5.002,54*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.835,00*
€ 5.003,19*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.401,77*
€ 6.183,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.183,24*
€ 7.358,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.991,86*
€ 7.130,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.728,09*
€ 6.816,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.581,83*
€ 6.642,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5.401,77*
€ 6.428,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.