Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1586149 Herst.-Nr.: 53261 EAN/GTIN: 4003866532612 |
| |
|
| | |
| Compactmaster S-PLUS 2T - Klappgerüst Arbeitshöhe 8,50 m Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand. Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (unterer Teil inkl. Scharnier) · Gerüstlänge: 1,80 m. Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar. Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau. Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1. Standardmäßige Rollen: spindelbare 150 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich.Weitere technische Eigenschaften:· Länge als Arbeitsbühne: 1,8m· Plattformbreite: 1,2m· Plattformgröße: 1,2 x 1,8m· Plattformhöhe: 6,5m Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe bis ca.: | 8,5 m | Gerüsthöhe: | 7,75 m | Gewicht: | 284 kg | Marke: | ZARGES |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.981,05* | € 6.157,71* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.981,45* | € 6.158,11* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.001,05* | € 6.186,88* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.010,92* | € 6.187,77* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.715,13* | € 7.650,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|