Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 4 Stufen Alu.Gesamt-H.1650mm HAILO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1587185
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8050-407
EAN/GTIN:
     4007126017512
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
Aluminium · einseitig begehbar · XXL-Stufen 130 mm tief, Aluminium schwarz · rutschsicher geriffelt für hohen Standkomfort · Stahl-Plattform mit Sicherheitsverriegelung · ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel · Multifunktionsablage für Kleinteile und Werkzeuge, mit Halteschlaufe aus reißfestem Nylon mit Klick-Schnellverschluss zur Aufnahme von Eimer oder Kabel und 2 Universalhalter · genietete Stufen-Holmverbindung · rutschsichere EasyClix Basic-Füße · max. Gesamtbelastung 150 kg · entsprechend DIN EN 131 Weitere technische Eigenschaften: · Ausladung: 850mm · Stufentiefe: 130mm · senkrechte Leiterhöhe: 1630mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
4
Arbeitshöhe bis ca.:
2850 mm
Plattformhöhe:
850 mm
Gesamthöhe:
1650 mm
untere äußere Breite:
450 mm
Gewicht:
5,4 kg
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
HAILO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 79,25*
€ 106,86*
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 93,43*
€ 115,72*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 93,68*
€ 116,59*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,89*
€ 117,13*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,05*
€ 128,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,68*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,67*
Zubehör
Hailo
9940-001
ab € 88,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.