Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber GOW 30 Sekunden 15Gramm FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-1589379
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545868
EAN/GTIN:
     4048962324624
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
1 · 2 · 30 ... so schnell · wie etwas kaputt geht · ist es auch wieder repariert. Das Besondere bei diesem Sekundenkleber: Wenn doch mal was falsch angedrückt ist · kann es korrigiert werden. Aber Vorsicht: Die Zeit läuft! Und dann ist’s richtig fest! Der fischer 30 Sekundenkleber klebt fast alle Materialien. Dadurch kann er flexibel zur Reparatur verwendet werden. Geeignet für Tasche · Schuhe und Spielzeug. Durch die Wasserbeständigkeit ist er extra stark und hält bis zu 130 kg/cm². Marketingclaim: Korrigierbarer Sekundenkleber Vorteile: klebt flexible Materialien wie Leder oder Papier · ohne diese zu versteifen · klebt empfindliche Materialien wie Styropor® · ohne diese anzugreifen · klebt fast alle durchsichtigen Materialien · ohne diese zu trüben Topfeatures: Klebt fast alle Materialien · ist schnell und braucht nicht länger als 30 Sekunden · bis es hält (nicht geeignet für PE · PP · PTFE). Durch die verlangsamte Reaktionszeit klebt man sich nicht direkt die Finger aneinander · sollte mal ein Tropfen daneben gehen. Extra starke Haftung · mit bis zu 130 kg/cm² (Ermittelt durch interne Prüfung. Max. Klebekraft unter idealen Bedingungen · Stahl auf Stahl · wird nach 24 Stunden erreicht.) Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: Kleben · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
15 g
Temperaturbeständigkeit:
+ 15 bis + 25 °C
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, cyanacrylat klebstoff, Cyanacrylatklebstoffe, Kleber, Klebstoffe, Rapidkleber, Schnellkleber, Schnellklebstoff, Sofortklebstoffe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 4,98*
2 Tage
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,83*
€ 4,99*
3 Tage
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,84*
€ 4,99*
Lager 4757
27
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 5,32*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 5,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.