Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugbohrer SpeedClean Arbeits-L.400mm D.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugbohrer SpeedClean Arbeits-L.400mm D.
Saugbohrer SpeedClean Arbeits-L.400mm D.
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1589586
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608579299
EAN/GTIN:
     3165140976619
Suchbegriffe:
Steinbohrer
Hammerbohrer
Schlagbohrer
SDS-plus Absaugbohrer
Mit Absaugbohrern kann Bohrstaub direkt beim Bohren erfasst werden · während der Arbeit zieht der eingebaute Vakuumanbau Staub durch Extraktionsöffnungen im Bohrer, womit ein optimaler Materialabtransport ohne zusätzliche Schritte möglich ist · dies sorgt für eine saubere, staubfreie Arbeitsumgebung · für den Einsatz in Mauerwerk, Beton und armiertem Beton geeignet · kompatibel mit Bohrhämmern mit SDS max-Schäften und wird in Kombination mit einem Entstauber der Klasse M eingesetzt · mit activeteq: Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton · mit 2 Sauglöchern für optimalen Bohrmehlabtransport · 4-Schneider: anhand der Verschleißkennzeichnung ist zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt · der Bohrer trägt das Kennzeichen von Prüfgemeinschaft Mauerbohrer PGMWeitere technische Eigenschaften:· für Material: Beton, Betonblockstein, Kalk- und Sandsteine, Backstein, Mauerwerk
Weitere Informationen:
Ø:
35 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
590 mm
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: 8000500335
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 170,68*
€ 203,18*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 171,88*
€ 205,94*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 172,26*
€ 206,89*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,40*
€ 210,08*
Frei Haus
ab € 180,47*
€ 217,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.