Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel max.36mm L.300mm funkenfrei ENDRES TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1589839
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     0483000C
EAN/GTIN:
     4251456823248
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
funkenfrei · aus Kupfer-Beryllium Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kupfer-Beryllium
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 36 mm
Länge:
300 mm
Eigenschaft:
funkenfrei
Marke:
ENDRES TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel (funkenfrei) 300mm, rollgabelschlüssel (funkenfrei), Engländer, Funkenfreie Werkzeuge, Schraubenschlüssel, Verstellbare Einmaulschlüssel
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 125,84*
€ 149,57*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 126,77*
€ 150,59*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 126,58*
€ 151,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 130,27*
€ 155,27*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 143,70*
€ 170,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,77*
€ 188,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,58*
€ 180,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres
0482000C
ab € 82,39*
Ähnlich
Endres
0482500C
ab € 111,63*
Ähnlich
Endres
0483800C
ab € 286,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.