Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnureisen L.1000mm D.16mm Rundstahl in


Menge:  Box  
Produktinformationen
Schnureisen L.1000mm D.16mm Rundstahl in
Schnureisen L.1000mm D.16mm Rundstahl in
Artikel-Nr.:
     4757-1590713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L.1000MM X D.16MM
EAN/GTIN:
     4015448782971
Suchbegriffe:
Schnureisen
schnureisen 1000mm
schnureisen
schnureisen 16 mm
für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau · unbeschichtet · aus handelsüblichem Stahl gefertigt · mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen in den Boden · inkl. FaseWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: inklusive Fase und Vierkantspitze
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Ø:
16 mm
Gewicht:
1,6 kg
Material:
Rundstahl
Weitere Suchbegriffe: Erdnagel, Pflasternadel, Schnurpfahl, 4000818700
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,01*
€ 55,15*
7 Tage
2
€ 5,90*
ab € 46,69*
€ 62,72*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 55,15*
€ 65,6285
pro Box
ab 2 Boxen
€ 52,25*
€ 62,1775
pro Box
ab 5 Boxen
€ 48,09*
€ 57,2271
pro Box
ab 10 Boxen
€ 45,14*
€ 53,7166
pro Box
ab 20 Boxen
€ 42,91*
€ 51,0629
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 37,01*
€ 44,0419
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 3,701* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.