Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät LI-Ion
>
Artikel
Akkufettpresse PROFESSIONAL 20 V/2,0 Ah f.400g Fettkart. DIN 1284 od.loses Fett
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1590808
Hersteller:
Pressol
Herst.-Nr.:
18051
EAN/GTIN:
4103810180514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpresse
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
für 400-g-Fettkartusche DIN 1284 oder loses Fett · max. Druck: 680 bar / 10.000 psi · inklusive Display mit Fettmengenzähler · integrierte Anzeige des Ladezustandes · Akkuladezeit: ca. 60 min · Fördereinstellung Volumen (L) oder Druck (H) · Entlüftungsventil · Füllnippel · LED-Leuchte · Display bklinkt rot, falls ein Gegendruck vorhanden ist · falls es zu einem Verlust des Fett kommt, bleibt die Anzeige der Fettfördermenge stehen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 20 V / 2,0 Ah
Weitere Informationen:
geeignet für:
400 g Fettkartusche DIN 1284 oder loses Fett
Marke:
PRESSOL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
... >
Chemisch Technische Produkte
>
Dicht- und Klebstoffe
>
Akkupressen
Weitere Suchbegriffe:
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
,
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
lithium-ionen-akku ladegerät 20v
,
ladegerät li-ion
,
fettpresse pressol
,
1K
,
1K-Kartuschenpressen
,
Akku-Fettpressen
,
Akku-Pressen
,
Alurohrpresse
,
Dosierpistolen
,
Handdruckpistole
,
Handfugenpistole
,
Kartuschenpressen
,
Presse
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 284
€ 4,80*
ab € 251,42*
€ 267,12*
Lager 615
Frei Haus
ab € 261,13*
€ 278,34*
Lager 1498
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 264,82*
€ 281,45*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 265,08*
€ 282,06*
Lager 4757
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 326,98*
€ 345,36*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,36*
€ 410,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,17*
€ 409,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,09*
€ 405,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,12*
€ 401,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,98*
€ 389,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter-Kit, für 400-g-Schraubkartusche, LxB 160 x 320 mm.
Pressol
18051 400
ab € 24,68*
Zubehör
Lithium-Ionen-Akku, 4000 mAh, für Akku-Fettpresse.
Pressol
18051 101
ab € 72,28*
Zubehör
Pressol 18 051 401 Adapter-Kit
Pressol
18 051 401
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen