Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 4025 max.30mm L.206mm m.Einstellskala STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1590939
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40250108
EAN/GTIN:
     4018754299515
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
verstellbar · rechtsgängig · Maulstellung 22,5° · CV-Stahl · verchromt · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf DIN 3117/ISO 6787, Form B Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 22,5°
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stahlwille rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel, Engländer, Schraubenschlüssel, Verstellbare Einmaulschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 18,17*
€ 22,34*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,26*
€ 22,39*
3 Tage
12
5
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 22,69*
1 Tag
17
1
€ 5,45*
ab € 18,59*
€ 22,91*
Lager 4757
17
1
€ 4,95*
ab € 20,77*
€ 34,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,29*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,30*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 17,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,60*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,37*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 30,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 28,51*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 48,29*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 74,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.