Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 4025 max.44mm L.384mm m.Einstellskala STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1590942
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40250115
EAN/GTIN:
     4018754299546
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
verstellbar · rechtsgängig · Maulstellung 22,5° · CV-Stahl · verchromt · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf DIN 3117/ISO 6787, Form B Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 22,5°
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 44 mm
Länge:
384 mm
Oberfläche:
verchromt
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
mit Einstellskala
Norm:
ISO 6787
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollgabelschlüssel (Funkenfrei), stahlwille rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel (funkenfrei), rollgabelschlüssel sw 44, Engländer, Schraubenschlüssel, Verstellbare Einmaulschlüssel
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
9
€ 6,90*
ab € 49,08*
€ 58,31*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,76*
€ 58,33*
Lager 4757
7
€ 4,95*
ab € 50,01*
€ 59,64*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,30*
€ 59,79*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 50,70*
€ 60,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,31*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,29*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 18,14*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 17,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,45*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 30,78*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 28,85*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 74,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.