Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1590944 Herst.-Nr.: 40260106 EAN/GTIN: 4018754299577 |
| |
|
| | |
| verstellbar · rechtsgängig · Maulstellung 22,5° · CV-Stahl · phosphatiert · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf · DIN 3117/ISO 6787, Form B Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 22,5° Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, Engländer, Schraubenschlüssel, Verstellbare Einmaulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,30* | € 18,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,39* | € 18,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,42* | € 19,05* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,11* | € 19,92* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,96* | € 24,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|