Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 4026 max.34mm L.257mm m.Einstellskala STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1590946
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40260110
EAN/GTIN:
     4018754299591
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
verstellbar · rechtsgängig · Maulstellung 22,5° · CV-Stahl · phosphatiert · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf · DIN 3117/ISO 6787, Form B Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 22,5°
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 34 mm
Länge:
257 mm
Oberfläche:
phosphatiert
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
mit Einstellskala
Norm:
ISO 6787
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stahlwille rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel (funkenfrei), rollgabelschlüssel sw 34, Engländer, Schraubenschlüssel, Verstellbare Einmaulschlüssel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3
1
€ 4,95*
ab € 21,46*
€ 27,29*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 21,45*
€ 27,49*
1
€ 4,00*
ab € 21,75*
€ 27,63*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 22,13*
€ 28,09*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 22,83*
€ 28,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,32*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 17,79*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 17,17*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 22,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 30,41*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 28,85*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 48,33*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 74,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.