Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 2125 Gr.37 schwarz Mikrofaser SB A E SRC EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1591745
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2125-37
EAN/GTIN:
     4042035903037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar, mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. Sohlenerhöhung möglich Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Schuhform: Clog · Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen · Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle · Geschlecht: Damen/Herren · Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352420) · Zwischensohle: Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
37
Schutzklasse:
SB A E FO SRC
Serie:
Anatom
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Marke:
ABEBA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,30*
€ 72,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,59*
€ 73,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,82*
€ 76,42*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,06*
€ 81,15*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,50*
€ 86,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,99*
€ 83,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,60*
€ 78,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,64*
€ 74,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,31*
€ 72,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,30*
€ 62,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.