Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel 2281 Gr.36 schwarz Mikrofaser S3 SRC EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1591808
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2281-36
EAN/GTIN:
     4042035837141
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sanitized behandelt, antistatisch, Ristbereich verstellbar, Reflektorstreifen, ORTHOstat Sohle möglich, gepolsterter Knöchelbereich. Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: PU · Schuhform: Stiefel · Futtermaterial: Kälteisolierendes Innenfutter · Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle · Geschlecht: Damen/Herren · Verschluss: Klettverschluss · Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) · Durchtrittschutz: metallfreie Durchtrittsicherheit
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
36
Schutzklasse:
S3 SRC
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
Anatom
Marke:
ABEBA
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe abeba schwarz größe 36, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,21*
€ 107,11*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 84,42*
€ 107,90*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,11*
€ 127,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,81*
€ 122,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,94*
€ 112,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,94*
€ 105,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 86,07*
€ 102,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,21*
€ 89,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.