Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 711027 Gr.38 schwarz Mikrofaser S2 SRC EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1591989
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711027-38
EAN/GTIN:
     4042035772107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Ristbereich mit Schnürung, ORTHOstat Sohle möglich, Sohlenerhöhung möglich. Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Schuhform: Halbschuh · Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen · Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle · Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) · Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
38
Schutzklasse:
S2 SRC
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
X-Light
Marke:
ABEBA
Ausführung:
DGUV 112-191
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,02*
€ 71,78*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,63*
€ 71,88*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 56,35*
€ 72,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,76*
€ 74,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,96*
€ 77,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,88*
€ 85,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,91*
€ 82,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,83*
€ 74,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,98*
€ 71,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,72*
€ 69,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,63*
€ 61,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.