Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitshalbschuh 711027 S2 SRC DGUV Gr. 38 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Sicherheitshalbschuh 711027 S2 SRC DGUV Gr. 38 schwarz
Abeba Sicherheitshalbschuh 711027 S2 SRC DGUV Gr. 38 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1376314
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     711027
EAN/GTIN:
     4042035772107
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Sicherheitshalbschuh 711027 S2 SRC DGUV 

  • Textil mit Silberionen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrofaser
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
38
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,02*
€ 71,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,63*
€ 71,88*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 56,35*
€ 72,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,76*
€ 74,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,96*
€ 77,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,78*
€ 85,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,47*
€ 82,67
pro Paar
ab 3 Paar
€ 67,99*
€ 80,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,29*
€ 75,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,38*
€ 73,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,02*
€ 64,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.