Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer LBE 17-11 125 125mm 1700W 2800-11500min-¹ FLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1592173
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     447668
EAN/GTIN:
     4030293197282
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
Sanftanlauf und variable Drehzahl · Wiederanlaufsperre · Überlastschutz · CDC-Konstantelektronik · Anti-Kickback · Spindelarretierung · hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad · arretierbarer Schalter · mechanische Bremse stoppt das Werkzeug in 3,5 Sekunden Weitere technische Eigenschaften: · Schleifspindel: M14 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
1700 W
Leerlaufdrehzahl:
2800-11500 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
2,6 kg
Steckertyp:
C
Marke:
FLEX
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, elektro-winkelschleifer 125mm, Trenner, Trennmaschine, Winkelschleifer, Zweihandwinkelschleifer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,15*
€ 212,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,71*
€ 212,91*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,92*
€ 235,92*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,14*
€ 236,98*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,24*
€ 240,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,61*
€ 268,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
349.011
ab € 23,33*
Zubehör
FLEX
349.046
ab € 14,75*
Zubehör
FLEX
358.703
ab € 155,45*
Zubehör
FLEX
358.711
ab € 168,24*
Zubehör
FLEX
454.656
ab € 27,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.