Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter OZ JIS B 6339AD/B Spann-D.2-16mm BT40 A.-L.70mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1592463
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     406.01.16
EAN/GTIN:
     4250001016746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannfutter ER JIS B 6339
Spannzangenfutter ER JIS B 6339
Spannfutter OZ JIS B 6339
Spannzangenfutter OZ JIS B 6339
mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD/B · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6388 Weitere technische Eigenschaften: · DLN: 43mm · Norm: JIS B 6339 · Spannbereich: 2-16mm
Weitere Informationen:
Schaft:
BT40
passende Spannzangen:
OZ 16 / 415 E
Supplier Number:
406.01.16
Spann-Ø:
2-16 mm
Auskraglänge:
70 mm
Form:
AD/B
Marke:
KEMMLER
LPR:
70 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spannfutter er jis b 6339, Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
74
€ 4,95*
ab € 52,69*
€ 72,53*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 57,22*
€ 73,07*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 52,82*
€ 74,43*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,12*
€ 79,72*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
54643
ab € 3,57*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.45
ab € 4,56*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.60
ab € 4,76*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.90
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.