Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidfutter Synchron JIS B 6339AD/B M3-M27 BT40 Plan.A.-L.110mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1592557
Hersteller:
     KEMMLER
Herst.-Nr.:
     DC.406.16.02.20
EAN/GTIN:
     4250001139230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidfutter DIN 1835
Gewindeschneidfutter JIS B 6339
Dual Contact · mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD/B · mit Kühlmittelzuführung · zum Ausgleich von Steigungsdifferenzen des Gewindeschneidwerkzeuges und der Synchronspindel · zum Einsatz auf CNC-Maschinen mit Synchron-Gewindeschneideinrichtung · das Futter kann Synchronisationsfehler auf Druck und Zug ausgleichen (+/- 0,5 mm) · Einsatz für Rechts- und Linksgewinde · hohe Rundlaufgenauigkeit · hohe Spannkraft durch Spannung in Gewindebohrerspannzangen mit integriertem Vierkant Weitere technische Eigenschaften: · DLN: 50mm · Längenausgleich - / +: 0,5 / 0,5mm · für Gewinde: für Re.-/Li-Gewinde · Norm: JIS B 6339 · Außen-Ø: 50 mm
Weitere Informationen:
Schaft:
BT40
für Gewindebohrer:
M3-M27
passende Spannzangen:
ER32-GB
LPR:
110 mm
Supplier Number:
DC.406.16.02.20
Auskraglänge:
110 mm
Form:
AD/B
Marke:
KEMMLER
Eigenschaft:
Plananlage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidfutter, Schneidfutter, Synchrongewindeschneidfutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
51
Frei Haus
ab € 239,21*
€ 288,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,00*
€ 290,23*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,70*
€ 291,47*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 261,17*
€ 318,56*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,18*
€ 342,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,60*
€ 335,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,35*
€ 318,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,21*
€ 284,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.45
ab € 4,68*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.60
ab € 4,80*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.90
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.