Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 m.Bohr.60 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 m.Bohr.60 G
Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 m.Bohr.60 G
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1592572
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     406.20.60
EAN/GTIN:
     4250001022549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen bt40 60 grad
für Werkzeuge mit Steilkegel nach JIS B 6339 (ISO 7388-2) · mit Bohrung und O-RingWeitere technische Eigenschaften:· BD4: 17mm· LF: 35mm· BD2: 10mm· BD1: 15mm· LB1: 28mm· Norm: JIS B 6339· CND: 4mm
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
BT40
Anzugsgewinde:
M16
Typ:
60 Grad
OAL:
60 mm
Marke:
KEMMLER
Ausführung:
mit Bohrung
passend für:
BT40
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen jis b 6339, anzugsbolzen sk40, Bolzen, Spannbolzen, 4120622309
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 8,69*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 8,92*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,47*
€ 9,37*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 22,11*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.