Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter CENTRO P JIS B 6339AD Spann-D.2-20mm BT40 A.-L.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1592588
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     44665000750
EAN/GTIN:
     4054631161926
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Präzisionsausführung · mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD · zur hochgenauen Aufnahme von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft (auch mit seitlicher Fläche nach DIN 1835B und DIN 1835E) in Präzisions-Spannzangen DIN 6499-B · A-Maß gültig für Spannmutter ohne Dichtscheibe · Einstecktiefe Maß E für Schäfte ≤ 16 mm Weitere technische Eigenschaften: · A: 75mm · D: 50mm · Spannmutter: HPC32 · Norm: JIS B 6339 · E: 100mm · Spannbereich: 2-20mm
Weitere Informationen:
Schaft:
BT40
passende Spannzangen:
ER32
Spann-Ø:
2-20 mm
Auskraglänge:
75 mm
Form:
AD
Marke:
FAHRION
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ER JIS B 6339, Spannzangenfutter ER JIS B 6339, spannfutter er din 69880, Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,66*
€ 96,70*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 75,42*
€ 98,02*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 78,56*
€ 98,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,33*
€ 99,29*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,79*
€ 119,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.