Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter CENTRO P JIS B 6339AD Spann-D.2-20mm BT40 A.-L.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-4120622415
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     44665000750
EAN/GTIN:
     4054631161926
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Präzisionsausführung · mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD · zur hochgenauen Aufnahme von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft (auch mit seitlicher Fläche nach DIN 1835B und DIN 1835E) in Präzisions-Spannzangen DIN 6499-B · A-Maß gültig für Spannmutter ohne Dichtscheibe · Einstecktiefe Maß E für Schäfte ? 16 mm
Weitere Informationen:
Schaft:
BT40
passende Spannzangen:
ER32
Spann-Ø:
2-20 mm
Auskraglänge:
75 mm
Form:
AD
Marke:
FAHRION
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ER JIS B 6339, Spannzangenfutter ER JIS B 6339, spannfutter er din 69880, Spannzangenfutter, Spannzangenaufnahme, Werkzeugaufnahme
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,32*
€ 96,44*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,31*
€ 96,46*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 78,92*
€ 98,00*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,99*
€ 99,07*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 74,88*
€ 106,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.45
ab € 4,56*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.60
ab € 4,76*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.90
ab € 4,75*
Zubehör
Eugen Fahrion
4991800
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.