Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter CENTRO P Mini JIS B 6339AD/B Spann-D.1-7mm BT40 A.-L.120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1592605
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     43264001200
EAN/GTIN:
     4054631058028
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER JIS B 6339
Spannzangenfutter ER JIS B 6339
Präzisionsausführung · mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) · zur hochgenauen Aufnahme von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft (auch mit seitlicher Fläche nach DIN 1835B und DIN 1835E) in Präzisions-Spannzangen DIN 6499-B · A-Maß gültig für Spannmutter ohne Dichtscheibe Wuchtgüte: BT40 = G2,5/ 25.000 1/min. Weitere technische Eigenschaften: · A: 120mm · D: 16mm · Spannmutter: HPC11 · Norm: JIS B 6339 · E: 130mm · Spannbereich: 1-7mm
Weitere Informationen:
Schaft:
BT40
passende Spannzangen:
ER11
Spann-Ø:
1-7 mm
Auskraglänge:
120 mm
Form:
AD/B
Marke:
FAHRION
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spannfutter er jis b 6339, Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 129,05*
€ 167,08*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,47*
€ 203,44*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,20*
€ 203,44*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,88*
€ 204,20*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,44*
€ 242,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,54*
€ 235,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.45
ab € 4,56*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.60
ab € 4,76*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.90
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.