Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter JIS B 6339AD/B Spann-D.5mm BT40 d2 15mm A.-L.90mm m.IK WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1592691
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30337683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter JIS B 6339
Schrumpffutter ohne DIN
mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft Toleranz h6 Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/min Rundlaufgenauigkeit BT40 Aufnahmen in Form AD/B, mit wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/min Rundlaufgenauigkeit BT40 Aufnahmen in Form AD/B, mit wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund Weitere technische Eigenschaften: · l4: 20mm · l3: 10mm · l2: 30mm · l1: 90mm · d1: 5mm · d2: 15mm · d3: 22mm · Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
Schaft:
BT40
Spann-Ø:
5 mm
Kühlung:
mit Innenkühlung
Auskraglänge:
90 mm
Form:
AD/B
Marke:
WTE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schrumpffutter ohne din, Schrumpfaufnahme, Schrumpffutter, Schrumpfspannfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 103,25*
€ 127,46*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 103,53*
€ 128,41*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,68*
€ 128,97*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 94,17*
€ 132,95*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.45
ab € 4,56*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.60
ab € 4,76*
Zubehör
KEMMLER Präzisionswerkzeuge
405.20.90
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.