| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1593566 Herst.-Nr.: 700222-20-44 EAN/GTIN: 4030646288582 |
| | |
|
| | |
| FHB FIETE Arbeitsweste · aufgesetzte · große Kängurutaschen · eine integrierte · mit einem matt-schwarzen YKK-Reißverschluss verschließbare Außentasche · widerstandsfähiger und angenehm zu tragender Strickkragen aus 100% Polyester · eine naturfarbige Innentasche mit Knopfverschluss · 2 schwarze YKK-Schnallen im Hüftbereich zur Weitenregulierung Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 520g/m² · Material: 100% Baumwolle · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Marketingclaim: URSPRUNG - Die Weste · Material Innenfutter: 100% Baumwolle (gesteppt) · Materialgewicht Innenfutter: 520g/m2 · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 44 | Marke: | FHB | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |