Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsweste GUIDO Größe 2XL schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1593627
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     75024-20-2XL
EAN/GTIN:
     4030646296044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
FHB GUIDO Arbeitsweste · robust und warm · wasserabweisendes Obermaterial · 2 Multifunktionstaschen abgefüttert mit Fleece · 1 große Brusttasche · 3 Stifttaschen auf der Vorderseite · Strick am Kragen und als Saumabschluss · 1 Innentasche · Reißverschluss auf der Innenseite zur Veredelung Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² · Material: 100% Polyester · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht bügeln · Innenfutter: Webpelz · Marketingclaim: robust und strapazierfähig · Material Innenfutter: 100% Polyester · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
2XL
Marke:
FHB
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste schwarz xxl, herrenweste schwarz, arbeits weste, Berufsbekleidung, Westen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.