| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1593631 Herst.-Nr.: 75024-20-L EAN/GTIN: 4030646296020 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FHB GUIDO Arbeitsweste · robust und warm · wasserabweisendes Obermaterial · 2 Multifunktionstaschen abgefüttert mit Fleece · 1 große Brusttasche · 3 Stifttaschen auf der Vorderseite · Strick am Kragen und als Saumabschluss · 1 Innentasche · Reißverschluss auf der Innenseite zur Veredelung Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² · Material: 100% Polyester · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: nicht bügeln · Innenfutter: Webpelz · Marketingclaim: robust und strapazierfähig · Material Innenfutter: 100% Polyester · Reinigen: nicht chemisch reinigen · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Größe: | L | Marke: | FHB | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |