| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1595433 Herst.-Nr.: 85000-140 EAN/GTIN: 4030646126518 |
| |
|
| | |
| aus Rindleder · ca. 40 mm breit · Kombigerbung · feuchtigkeitsresistent · durchgefärbt Weitere technische Eigenschaften: · Material: Rindleder · Ausführung: durchgefärbt, feuchtigkeitsresistent, Kombigerbung Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge ca.: | 140 cm | Marke: | FHB | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,82* | € 16,53* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,45* | € 16,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|